京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
12
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ42●寸法KDP(mm):8
注文コード
74208409
品番
MFAH100RA-12T-M-SF
参考基準価格(税別)
¥307,800
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ42●寸法KDP(mm):8
刃数
12
寸法(全長)(mm)
55
刃径D(Φmm)
10
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08353
寸法APMX(mm)
4.6
寸法DCSFMS(mm)
Φ85
寸法CBDP(mm)
30
寸法KWW(mm)
14.4