京セラ
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
10
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9
注文コード
74208436
品番
MFAH125RA-10T-M-SF
参考基準価格(税別)
¥440,800
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9
刃数
10
寸法(全長)(mm)
55
刃径D(Φmm)
125
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08356
寸法APMX(mm)
4.6
寸法DCSFMS(mm)
Φ94
寸法CBDP(mm)
33
寸法KWW(mm)
16.4