アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数20仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ57●寸法KDP(mm):9注文コード74208463品番MFAH160RA-20T-M-SF
参考基準価格(税別)¥551,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ57●寸法KDP(mm):9刃数20寸法(全長)(mm)55刃径D(Φmm)160取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08359寸法APMX(mm)4.6寸法DCSFMS(mm)Φ125寸法CBDP(mm)33寸法KWW(mm)16.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする