京セラ
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
12
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ70●寸法KDP(mm):11
注文コード
74208576
品番
MFAH160RA-12T-SF
参考基準価格(税別)
¥477,500
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ70●寸法KDP(mm):11
刃数
12
寸法(全長)(mm)
55
刃径D(Φmm)
160
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08376
寸法APMX(mm)
4.6
寸法DCSFMS(mm)
Φ130
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
19.1