京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
エンドミル MEC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
4
寸法DCON(mm)
25
注文コード
74208603
品番
MEC25-S25-11T-4
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DCON
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃数
4
全長(mm)
120
適合チップ
BDGT11T3…/BDMT11T3...
スクリュー
SB-2555TRG(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
32
すくい角A.R.(°)
+21(max.)
すくい角R.R.(°)
-10
レンチ
DTM-8
寸法DC(mm)
25
メーカー商品コード
THN08255
最高回転速度(min
-1
)
37500
寸法DCON(mm)
25
寸法APMX(mm)
10