縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数4仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8注文コード74208786品番MFLN70100R-4T
参考基準価格(税別)¥111,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8刃数4寸法(全長)(mm)50刃径D(Φmm)100取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08451寸法APMX(mm)17寸法DCX(mm)Φ113寸法DCSFMS(mm)Φ78寸法CBDP(mm)34寸法KWW(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする