縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数10仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ160●寸法KDP(mm):14注文コード74208829品番MFLN70250R-10T
参考基準価格(税別)¥298,800販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ160●寸法KDP(mm):14刃数10寸法(全長)(mm)63刃径D(Φmm)250取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08455寸法APMX(mm)17寸法DCX(mm)Φ263寸法DCSFMS(mm)Φ222寸法CBDP(mm)38寸法KWW(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする