京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ172●寸法KDP(mm):14
注文コード
74208944
品番
MFLN90250R-10T
参考基準価格(税別)
¥284,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ172●寸法KDP(mm):14
刃数
10
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
250
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08441
寸法APMX(mm)
20
寸法DCSFMS(mm)
Φ142
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
25.4