画像準備中

縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ24●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7 注文コード74208953 品番MFLN90080R-4T-M
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は刃数・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ24●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7 刃数4 寸法(全長)(mm)50 刃径D(Φmm)80 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08443 寸法APMX(mm)20 寸法DCSFMS(mm)Φ60 寸法CBDP(mm)24 寸法KWW(mm)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする