‐ 水性エコファイン エスケー化研 74208968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性エコファイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(16kg)注文コード74208968品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日塗工調色対応
環境性能
環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。
優れた隠ぺい性、仕上り性
優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。
優れた汚染除去性・防かび、防藻性
架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。
優れた密着性
反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。
優れた透湿性
塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。
ヤニ止め
特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。

用途
建築物の内外壁、内部天井、軒天
建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など
主成分アクリルシリコン樹脂タイプ3分艶塗布面積(m2/缶)53~ 64主な用途鉄、天井、外壁希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部)特性密着性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)6~8

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする