画像準備中

縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8 注文コード74208969 品番MFLN90100R-4T-M
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は刃数・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8 刃数4 寸法(全長)(mm)50 刃径D(Φmm)100 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08444 寸法APMX(mm)20 寸法DCSFMS(mm)Φ70 寸法CBDP(mm)30 寸法KWW(mm)14.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする