京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ90●寸法KDP(mm):9
注文コード
74208987
品番
MFLN90160R-7T-M
参考基準価格(税別)
¥187,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ90●寸法KDP(mm):9
刃数
7
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
160
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08446
寸法APMX(mm)
20
寸法DCSFMS(mm)
Φ110
寸法CBDP(mm)
33
寸法KWW(mm)
16.4