曜日別特売

チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数12
全長(mm)55
内容量1個注文コード74209023品番MECHT50R-1711-3-4T-M
参考基準価格(税別)¥204,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●寸法DCB(mm):27●寸法DCCB1(mm):20●寸法DCCB2(mm):14●寸法KDP(mm):7●クーラントホール:有刃数12全長(mm)55段数3適合チップBDMT1704.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)ボルトHH12X40(アーバ取付用ボルト)刃列4スクリューSB-2555TRG・SB-4070TRN(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+19(max.)すくい角R.R.(°)-7(max.)レンチDTM-8/DTM-15寸法DC(mm)50メーカー商品コードTHN08504寸法APMX(mm)34寸法CBDP(mm)24寸法KWW(mm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする