京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング 旋削用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
CA5525
メーカー商品コード
TJR00932
注文コード
74211139
品番
CNMG120412WQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
729
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形頂角80°
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA5525
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
2
メーカー商品コード
TJR00932
逃げ角(°)
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74211139
CNMG120412WQ CA5525
61389958
CNMG120412WQ CA125P
旋削用チップ CNMG-WQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ
1箱(10個)
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)