画像準備中

チップ CVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)CA5525 メーカー商品コードTJR00991 注文コード74211157 品番CNMG120408WQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は材質・メーカー商品コードなど729種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角80° 厚さ(mm)4.76 材質(本体)CA5525 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ両面 コーナー数4 ブレーカ適合領域2 メーカー商品コードTJR00991 逃げ角(°)0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74211157 CNMG120408WQ CA5525 61389949 CNMG120408WQ CA125P 旋削用チップ CNMG-WQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 旋削用チップ CNMG-WQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 1箱(10個) 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする