着用例

1331 ラテックスディスポPFグリップ オカモト 74213502 1331 ラテックスディスポPFグリップ オカモト 74213502

ラテックスディスポPFグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 74213502 品番 1331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
サイズS 仕様超純水洗浄及びクリーンパック 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 全長(mm)290 ナチュラル タイプ前面エンボス型 入数(枚)100 全長(cm)29 中指長(cm)7.7 伸び(%)650 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 表面グリップ 引張強度(MPa)18 クラス100 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする