三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイント ブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
クロロブレンゴムCR
注文コード
74213825
品番
BD‐12ブーツ
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・外径D・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
給油メンテナンス用
全長(mm)
125
材質
クロロブレンゴムCR
用途
保安、防塵
仕様
ブーツクリップ:不要
幅(mm)
45
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
23.5
山数
7
最高使用温度(℃)
90
注意
※ジョイントの寿命をより長くする為にオイルパックと併用して下さい。