延長なし、トーチ3m デジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・CO2/MAG/MIG自動溶接機 Welbee Inverter P350 軟鋼空冷仕様 ダイヘン 74214543

デジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・CO2/MAG/MIG自動溶接機 Welbee Inverter P350 軟鋼空冷仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74214543 品番延長なし、トーチ3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,263,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種材質ごとに最適化された波形制御により、高品質なパルス溶接を実現
高速溶接でもアークの安定性が抜群

定格使用率(%)60 付属品電源WB-P350、送給装置CM-7402、トーチBT3510-30、ガス調整器D-BHN-2、延長なしアナログリモコンつき 質量(kg)52 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)12〜36 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルト含まず) 定格入力(kVA)18.6(17.2kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)30〜350 最高無負荷電圧(V)80/88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74214543 延長なし、トーチ3m 77543674 延長なし、トーチ3m Welbee Inverter P350U ダイヘン Welbee Inverter P350U ダイヘン 1セット 1,998,000 税込2,197,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする