交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74214692 品番 BP-300(50Hz)
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)
使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)

定格使用率(%)40 質量(kg)68 定格電流(A)300 定格周波数(Hz)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×495×492 付属品接触子(P5843X00[BPR-500]) 定格入力電圧(V)単相200 定格入力(kVA)25(13.8kW) 定格負荷電圧(V)(抵抗)35 出力電流範囲(A)70〜300 最高無負荷電圧(V)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする