曜日別特売
AVA-ACUBN003F1 スマホ充電器 AC充電器 1.8A出力 USB×1ポート 急速 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム 74215672

AVA-ACUBN003F1 スマホ充電器 AC充電器 1.8A出力 USB×1ポート 急速 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム 74215672
AVA-ACUBN003F1 スマホ充電器 AC充電器 1.8A出力 USB×1ポート 急速 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム 74215672

スマホ充電器 AC充電器 1.8A出力 USB×1ポート 急速 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイトフェイス
内容量1個注文コード74215672品番AVA-ACUBN003F1
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。
デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

用途
iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。
小型で持ち運びにも便利です。
その他-ホワイトフェイス規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB-A メス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2015年12月現在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)9定格出力電流1.8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする