AC充電器(Lightning高耐久ケーブル同梱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74215898 品番LPA-ACUAS108SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3種類の新設計により断線に強く長持ちする高耐久ケーブルを採用!コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPod、iPadを気軽に充電できるLightningケーブル付きAC充電器。
断線に強い高耐久ケーブル採用(メーカー比10倍以上の耐久性を実現しているため、長持ちします)

付属品Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) コネクタ形状Lightningコネクタ 定格出力電流(A)2.4 ホワイト 質量(g)84 外形寸法(mm)36×36×40(ACプラグ収納時) 規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone6s,iPhone6 Plus,iPhone6,iPhone5s,iPhone5c,iPhone5,iPod touch(6th),iPod touch(5th),iPod nano(7th) ※2017年6月現在。 充電時間iPhone6で約2.1時間 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 対象地域日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする