※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

SF90壁面タイプ ホワイト 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74216415 品番 61-9-1-3
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥61,380
販売価格(税別)
55,800
商品タイプ本体 耐荷重(kg)100 仕様取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き セット内容本体×1、バックパネル×1 種別エクリュパネル付き 材質本体:スチール製、粉体塗装、パネル:木製、強化含浸紙貼り 質量(kg)9(パネルを除く) ホワイト タイプ組立式 ボルト径3/8w パネルサイズ(mm)W871×H2055 仕上背面化粧仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210 パネル厚さt(mm)50 アズワン品番61-7170-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする