※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
SF90壁面タイプ用自立脚部
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
74216503
品番
61-14-9-2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
透明アジャスター付き、支柱裏面に取り付けてください。
仕様
取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
材質
スチール製、粉体塗装
色
ブラック
アズワン品番
61-7170-29
寸法(奥行D×高さH)(cm)
24×20.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000