※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
SF90壁面タイプ ブラック 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74216555
品番
61-9-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
耐荷重(kg)
100
仕様
取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き
セット内容
本体×1、バックパネル×1
種別
ダークブラウンパネル付き
材質
スチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼り
質量(kg)
9(パネルを除く)
色
ブラック
タイプ
組立式
ボルト径
3/8w
パネルサイズ(mm)
W871×H2055
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210
パネル厚さt(mm)
50
アズワン品番
61-7170-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000