※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
UR120 壁面タイプ ホワイト 連結
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74217745
品番
61-14-2-3
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥80,410
販売価格(税別)
¥
73,100
バスケットに入れる
エレガントなホワイト木製パネル新登場。
商品タイプ
連結
耐荷重(kg)
100
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーバング仕様)、アジャスター付き付き
セット内容
連結×1、バックパネル×1
種別
ホワイトパネル付き
質量(kg)
15(パネルを除く)
色
ホワイト
タイプ
組立式
ボルト径
3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210
アズワン品番
61-7173-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000