※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

UR120 壁面タイプ ブラック 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74217763 品番 61-14-3-2
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥95,370
販売価格(税別)
86,700
商品タイプ本体 耐荷重(kg)100 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーバング仕様)、アジャスター付き付き セット内容本体×1、バックパネル×1 種別エクリュパネル付き 質量(kg)21(パネルを除く) ブラック タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210 アズワン品番61-7173-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする