※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
UR120 中央片面タイプ ブラック 連結
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74217998
品番
61-15-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
連結
耐荷重(kg)
100
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーバング仕様)、アジャスター付き付き、上部にガラス天板(61-14-10-1〜2)が取り付けられます
種別
オープンタイプ
質量(kg)
10.5
色
ブラック
タイプ
組立式
ボルト径
3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135
アズワン品番
61-7173-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000