※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アンティークゴールド 中央片面タイプ W120cm 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別オープンタイプ 注文コード74218174 品番61-16-8-1
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥148,500
販売価格(税別)
135,000
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、上部にガラス天板(別売)が取り付けられます 種別オープンタイプ 質量(kg)16 タイプ組立式 耐荷重(kg)100 ボルト径3/8w 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 アズワン品番61-7174-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする