※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
アンティークゴールド用ガラス棚セット オーバーハングタイプ 8mm厚 W90cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74218323
品番
61-17-9-3
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,310
販売価格(税別)
¥
32,100
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質
透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)
8
耐荷重(kg)
15
アズワン品番
61-7174-65
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×39.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000