※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
アンティークゴールドミニ角バーセット オーバーハング(貫通式) D3.5cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)
注文コード
74218384
品番
61-17-14-1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
角バー×1、ブラケット×2
材質
スチール製、アンティークゴールドメッキ
耐荷重(kg)
25
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)
アズワン品番
61-7174-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000