※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
アンティークゴールド 角バー用フックハンガー シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
74218436
品番
61-17-16-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
種別
L15cm
サイズ
Φ6mm 有効寸法15cm
耐荷重
2
アズワン品番
61-7174-80
素材
スチール製 アンティークゴールドメッキ