※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

直付け柱 クローム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74219346 品番 61-48-13-5
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570

壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。

付属品取付用ねじL30mm×10本 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W58.8cm/88.8cm/118.8cm兼用 種別ダブル 材質スチール製、クロームメッキ アズワン品番61-7177-01 寸法(幅W×奥行D)(cm)2×1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セットされているネジは下地が木・軽量鉄骨専用になります。
※直付け柱の耐荷重は、取り付け箇所によって異なります。
※ドリルドライバー必要
※直付け柱はプロ用です
※壁面強度の確認や取り付け場所などで専門知識が必要になりますので、取り付ける場合は専門の施工業者へ依頼してください。
※不明な点はカスタマーサービス(06-6203-6660)までお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする