※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの チャンネルサポート/棚柱/バー
直付け柱 クローム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74219416
品番
61-48-13-12
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。
付属品
取付用ねじL30mm×12本
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W58.8cm/88.8cm/118.8cm兼用
種別
ダブル
材質
スチール製、クロームメッキ
アズワン品番
61-7177-08
寸法(幅W×奥行D)(cm)
2×1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セットされているネジは下地が木・軽量鉄骨専用になります。
※直付け柱の耐荷重は、取り付け箇所によって異なります。
※ドリルドライバー必要
※直付け柱はプロ用です
※壁面強度の確認や取り付け場所などで専門知識が必要になりますので、取り付ける場合は専門の施工業者へ依頼してください。
※不明な点はカスタマーサービス(06-6203-6660)までお問い合わせください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000