※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木棚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 耐荷重(kg)(スリット芯々88.8cm時)30、(スリット芯々118.8cm時)15 注文コード74219662 品番61-31-3-1
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,329
販売価格(税別)
9,390
この商品は耐荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

従来の含浸紙の厚みを見直し、表面硬度を高めました。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、W120_118.8cm(インハング仕様) セット内容木棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8/118.8cm兼用 エクリュ 幅(cm)120 耐荷重(kg)(スリット芯々88.8cm時)30、(スリット芯々118.8cm時)15 アズワン品番61-7177-42 奥行き(cm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする