※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
木棚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
スリット芯々58.8/88.8cm兼用W90 58.8cm(オーバーハング仕様)
注文コード
74219705
品番
61-31-5-4
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥10,681
販売価格(税別)
¥
9,710
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面はラスティック柄、側面は木材が積層されたエッジをあえて見せるつくりとなっています。前面の角を丸めて安全性を高めています。
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
種別
スリット芯々58.8/88.8cm兼用W90 58.8cm(オーバーハング仕様)
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
30
柄
ラスティック柄
アズワン品番
61-7177-49
奥行き(cm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000