※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
木棚セット W120cmタイプ D35cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74219757
品番
61-31-3-4
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
表面はラスティック柄、側面は木材が積層されたエッジをあえて見せるつくりとなっています。前面の角を丸めて安全性を高めています。
耐荷重(kg)
30
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
種別
スリット芯々88.8/118.8cm兼用
柄
ラスティック柄
アズワン品番
61-7177-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000