※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
スチール棚セット W90cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74220238
品番
61-35-1-2
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容
スチール棚×1、ブラケット×2
種別
スリット芯々88.8cm専用
材質
スチール製
耐荷重(kg)
65
アズワン品番
61-7178-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000