京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング ネジ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR1215
仕様
●TF仕様切れ刃●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):-
注文コード
74220546
品番
16ERAG55-TF PR1215
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●TF仕様切れ刃●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):-
厚さ(mm)
3.68
材質(本体)
PR1215
ピッチ(mm)
28〜11
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4
適合ねじ
管用平行・テーパねじ、ウィットねじ
勝手
右勝手
区別
外径ねじ用
寸法W1(mm)
-
ピッチ(山数/inch)
40〜8
コーナー半径Re(mm)
0.06
寸法CW(mm)
-
メーカー商品コード
TKH18164
寸法PDX(mm)
1.6
寸法PNA(°)
55