画像準備中

チップ PVDコーティング ネジ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質(本体)PR1215 仕様●TF仕様切れ刃●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):- 注文コード74220555 品番16ERA60-TF PR1215
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は材質・仕様・内容量など409種類から選べます 他の種類を見る
仕様●TF仕様切れ刃●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):- 厚さ(mm)3.68 材質(本体)PR1215 ピッチ(mm)0.5〜1.5 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)4 適合ねじメートル・ユニファイねじ 勝手右勝手 区別外径ねじ用 寸法W1(mm)- ピッチ(山数/inch)48〜16 コーナー半径Re(mm)0.06 寸法CW(mm)- メーカー商品コードTKH18194 寸法PDX(mm)1 寸法PNA(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする