※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ビニングボックス W90cm 単品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74220633 品番 61-34-12-1
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600
アズワン品番61-7179-01 仕様中仕切板×5枚付き サイズW89.8×H(前5・後10)cm 素材ビニングボックス底板・仕切板 種別浅型D30cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする