※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ビニングボックス W90cm ブラケット付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74220676 品番61-34-13-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々88.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5 アズワン品番61-7179-05 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×(前5・後10)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする