※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
ビニングボックス W90cm ブラケット付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74220685
品番
61-34-13-2
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容
ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚
種別
スリット芯々88.8cm専用
材質
ビニングボックス底板・仕切板
耐荷重(kg)
5
アズワン品番
61-7179-06
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×(前5・後10)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000