※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ビニングボックス W120cm ブラケット付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74220764 品番 61-34-15-2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々118.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5 アズワン品番61-7179-14 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×(前5・後10)(前10・後15)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする