※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス8mm厚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74220992
品番
61-36-6-2
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
15
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別
スリット芯々118.8cm専用
材質
透明ガラス
厚さ(mm)
8
アズワン品番
61-7179-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000