※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス5mm厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74221044 品番61-36-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質透明ガラス 厚さ(mm)5 アズワン品番61-7179-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする