※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

10R ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス8mm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74221577 品番 61-36-16-4
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥22,330
販売価格(税別)
20,300

前面の角を落とし安全性を高めています。

耐荷重(kg)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々118.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。 材質透明ガラス 厚さ(mm)8 アズワン品番61-7179-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする