※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの チャンネルサポート/棚柱/バー
スリット芯々118.8cm用ミニ丸バーセット W120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74222916
品番
61-41-9-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,960
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容
ミニ丸バー×1、ブラケット・エンドキャップ×各2
種別
スリット芯々118.8cm専用
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
61-7181-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000