※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの チャンネルサポート/棚柱/バー
スリット芯々118.8cm用角バーセット W120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74223126
品番
61-42-3-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-7181-90
セット内容
角バー×1、ブラケット×2
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
25
種別
スリット芯々118.8cm専用
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000