※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの チャンネルサポート/棚柱/バー
スリット芯々88.8cm用ミニ角バーセット W120cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74223257
品番
61-42-16-4
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容
ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2
種別
スリット芯々88.8cm専用
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
25
アズワン品番
61-7182-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000