※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ミニ角バーセット W90cm ブラック(スリット芯々88.8cm用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74223275 品番61-42-8-1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容角バー×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製、粉体塗装 耐荷重(kg)25 アズワン品番61-7182-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする